Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 DIN 960 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 DIN 960 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 DIN 960 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362906
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009608000101050
EAN/GTIN:
     4043952311493
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 50 8.8 100 Stück DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009608000101050
Werksnummer:
8000177675
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042500
Gewicht brutto Kg:
0,042500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 50
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1646*
€ 0,2343*
4 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1826*
€ 0,2426*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1794*
€ 0,2446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.