Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 22 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 22 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Kronenmutter M 22 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362920
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378050220150
EAN/GTIN:
     4051426643919
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM22x 1,5 17 H Feingew. 25 Stück ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378050220150
Werksnummer:
8000176326
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047440
Gewicht brutto Kg:
0,047440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 1,5
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H m.Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3961*
€ 0,609*
4 Tage
825
25
€ 4,30*
ab € 0,4764*
€ 0,7055*
1 Tag
823
25
€ 5,59*
ab € 0,5306*
€ 0,7406*
Lager 1955
1175
25
€ 5,99*
ab € 0,5211*
€ 0,7466*
6 Tage
1175
25
€ 7,99*
ab € 0,5643*
€ 0,7743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7466*
€ 0,88845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6711*
€ 0,79861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6211*
€ 0,73911
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.