Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x100 DIN 961 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x100 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 24 x2 x100 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362930
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000241100
EAN/GTIN:
     4051426721501
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M24x2x100 10.9 10 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000241100
Werksnummer:
8000177931
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,437000
Gewicht brutto Kg:
0,437000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x100
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 2,4349*
€ 3,4446*
7 Tage
140
10
€ 7,99*
ab € 2,7133*
€ 3,6333*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 2,7233*
€ 3,6333*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 2,6647*
€ 3,6536*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3341*
€ 4,4041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6536*
€ 4,34778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5241*
€ 4,19368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2247*
€ 3,83739
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6647*
€ 3,17099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.