Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 5 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362985
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200050080
EAN/GTIN:
     4043952272954
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200050080
Werksnummer:
8000174449
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011300
Gewicht brutto Kg:
0,011300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0803*
€ 0,1184*
4 Tage
1080
100
€ 5,49*
ab € 0,0885*
€ 0,1224*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1088*
€ 0,1271*
6 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,0931*
€ 0,1298*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1043*
€ 0,1443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.