Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 33 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363086
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000330240
EAN/GTIN:
     4043952214251
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M33x 240 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000330240
Werksnummer:
8000169294
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,880000
Gewicht brutto Kg:
1,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 240
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
1
€ 5,49*
ab € 5,3458*
€ 7,5658*
4 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 6,9133*
€ 10,3073*
Lager 1955
138
1
€ 5,99*
ab € 7,5643*
€ 10,9075*
7 Tage
138
1
€ 7,99*
ab € 8,04*
€ 11,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,3756*
€ 13,1456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9075*
€ 12,97993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6159*
€ 12,63292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9543*
€ 11,84562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8843*
€ 11,76232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3043*
€ 11,07212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5643*
€ 9,00152
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.