Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009338000080080 Sechskantschraube DIN 933 VG M 8 x 80 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009338000080080 Sechskantschraube DIN 933 VG M 8 x 80 8.8
009338000080080 Sechskantschraube DIN 933 VG M 8 x 80 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000080080
EAN/GTIN:
     4043952259016
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 200 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.800 · Norm: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000080080
Werksnummer:
8000173225
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
551
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0901*
€ 0,1245*
4 Tage
420
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1069*
€ 0,1419*
Lager 1955
600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1039*
€ 0,1432*
6 Tage
600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1487*
2 Tage
540
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1087*
€ 0,1523*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1039* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.