Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 10 x 20 DIN 938 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 10 x 20 DIN 938 44416
Stiftschraube M 10 x 20 DIN 938 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363164
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009388000100020
EAN/GTIN:
     4043952299906
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
Stiftschraube DIN 938 M10x 20 8.8 50 Stück DIN 938 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009388000100020
Werksnummer:
8000176605
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016600
Gewicht brutto Kg:
0,016600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
50
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1615*
4 Tage
2800
50
€ 4,30*
ab € 0,1101*
€ 0,1649*
4 Tage
3555
50
€ 5,49*
ab € 0,1218*
€ 0,1698*
1 Tag
2765
50
€ 5,59*
ab € 0,1237*
€ 0,1727*
Lager 1955
3950
50
€ 5,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.