Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209040030 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639209040030 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 30 A 2
009639209040030 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363192
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209040030
EAN/GTIN:
     4043952323281
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 30 A 2 200 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209040030
Werksnummer:
8000178928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0433*
€ 0,0636*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0653*
1 Tag
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0481*
€ 0,0668*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0473*
€ 0,0675*
6 Tage
1200
200
€ 7,99*
ab € 0,0505*
€ 0,0693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.