Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 936 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050160150
EAN/GTIN:
     4043952292266
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M16x 1,5 14 H 50 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050160150
Werksnummer:
8000176126
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1269*
€ 0,1897*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1935*
5 Tage
720
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1402*
€ 0,1962*
7 Tage
800
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1487*
€ 0,2077*
Lager 1955
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2551*
€ 0,3048*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2551* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.