Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 100 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 100 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 27 x 100 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363283
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400270100
EAN/GTIN:
     4043952279786
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 100 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400270100
Werksnummer:
8000175080
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,569000
Gewicht brutto Kg:
0,569000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 100
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 4,9671*
€ 6,8938*
4 Tage
117
10
€ 4,95*
ab € 5,4546*
€ 7,1446*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 5,5478*
€ 7,2578*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,4743*
€ 8,4343*
Lager 1955
130
1
€ 5,99*
ab € 7,159*
€ 10,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3303*
€ 12,29306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1846*
€ 12,11967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,379*
€ 11,16101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,259*
€ 11,01821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,759*
€ 10,42321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,209*
€ 9,76871
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,159*
€ 8,51921
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.