Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 22 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 22 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 4 x 22 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363462
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100040022
EAN/GTIN:
     4043952264867
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8 galv.verz. 500 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100040022
Werksnummer:
8000173727
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 22
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0158*
€ 0,0233*
5 Tage
7200
500
€ 5,49*
ab € 0,0173*
€ 0,0241*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0177*
€ 0,0246*
Lager 1955
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,025*
7 Tage
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.