Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 40 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 40 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x 40 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363468
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100140040
EAN/GTIN:
     4043952250464
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 40 10.9 galv.verz. 100 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100140040
Werksnummer:
8000172340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,067900
Gewicht brutto Kg:
0,067900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2307*
€ 0,3145*
6 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
2 Tage
1680
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2563*
€ 0,3363*
Lager 1955
2400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2493*
€ 0,3366*
7 Tage
2400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2675*
€ 0,3475*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2493* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.