Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x170 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x170 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 20 x1,5 x170 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363525
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000202170
EAN/GTIN:
     4043952760062
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x170 10.9 10 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x170 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000202170
Werksnummer:
8000177599
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,478000
Gewicht brutto Kg:
0,478000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x170
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,7388*
€ 3,8475*
6 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,965*
€ 3,925*
6 Tage
110
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,0726*
€ 4,0326*
1 Tag
77
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,0626*
€ 4,0326*
Lager 1955
110
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,0177*
€ 4,0766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0766*
€ 4,85115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9521*
€ 4,703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6377*
€ 4,32886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5477*
€ 4,22176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3977*
€ 4,04326
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0177*
€ 3,59106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,766* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.