Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209040040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 40 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639209040040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 40 A 2
009639209040040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363566
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209040040
EAN/GTIN:
     4043952323304
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 40 A 2 100 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209040040
Werksnummer:
8000178930
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0547*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0373*
€ 0,0571*
4 Tage
1260
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,041*
€ 0,0589*
2 Tage
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0416*
€ 0,0598*
Lager 1955
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0606*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.