Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363597
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050180150
EAN/GTIN:
     4043952292273
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M18x 1,5 14 H 50 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050180150
Werksnummer:
8000176127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024600
Gewicht brutto Kg:
0,024600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1975*
4 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,1351*
€ 0,2014*
1 Tag
700
50
€ 5,59*
ab € 0,1515*
€ 0,2105*
2 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1416*
€ 0,212*
Lager 1955
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,1478*
€ 0,2133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.