Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 270 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 270 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x 270 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363789
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100160270
EAN/GTIN:
     4043952232613
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 270 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100160270
Werksnummer:
8000170864
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,454000
Gewicht brutto Kg:
0,454000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 1,6974*
€ 2,6716*
1 Tag
78
1
€ 5,49*
ab € 1,8845*
€ 2,7745*
1 Tag
67
1
€ 5,59*
ab € 1,8913*
€ 2,8013*
Lager 1955
95
1
€ 5,99*
ab € 1,8674*
€ 2,8324*
7 Tage
95
1
€ 7,99*
ab € 1,98*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8324*
€ 3,37056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,7849*
€ 3,31403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7474*
€ 3,26941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5574*
€ 3,04331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4774*
€ 2,94811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3474*
€ 2,79341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2474*
€ 2,67441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8674*
€ 2,22221
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.