Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 8 x 70 DIN 938 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Stiftschraube M 8 x 70 DIN 938 44416
Stiftschraube M 8 x 70 DIN 938 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363883
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009388000080070
EAN/GTIN:
     4043952299876
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
Stiftschraube DIN 938 M8x 70 8.8 50 Stück DIN 938 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009388000080070
Werksnummer:
8000176603
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028500
Gewicht brutto Kg:
0,028500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 70
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1457*
€ 0,2136*
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
4 Tage
450
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1657*
€ 0,2257*
6 Tage
500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1754*
€ 0,2354*
Lager 1955
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1922*
€ 0,2678*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1922* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.