Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 60 DIN 933 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 60 DIN 933 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 24 x 60 DIN 933 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363971
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009333540240060
EAN/GTIN:
     4043952795491
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x60 10.9 zinkb. Gleitmittel flZnnc 480h-L 25St. DIN 933 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.354· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009333540240060
Werksnummer:
8000172945
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,308400
Gewicht brutto Kg:
0,308400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4483*
  
Preis gilt ab 75.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4483* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,8996*
€ 2,26052
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,7883*
€ 2,12808
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,7583*
€ 2,09238
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7183*
€ 2,04478
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,4483*
€ 1,72348
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.