Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 60 DIN 933 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 60 DIN 933 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 6 x 60 DIN 933 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009333540060060
EAN/GTIN:
     4043952795019
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x60 10.9 zinkb. Gleitmittel flZnnc 480h-L 200St. DIN 933 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.354· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009333540060060
Werksnummer:
8000172897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013100
Gewicht brutto Kg:
0,013100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 600.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0959* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.