Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200140065
EAN/GTIN:
     4043952238998
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 65 A 2 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200140065
Werksnummer:
8000171377
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,098800
Gewicht brutto Kg:
0,098800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,4449*
€ 0,6321*
5 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,645*
3 Tage
675
50
€ 4,95*
ab € 0,4874*
€ 0,6474*
2 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,4954*
€ 0,6554*
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,4866*
€ 0,661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6538*
€ 0,77802
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.