Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364219
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100140065
EAN/GTIN:
     4043952250501
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 65 10.9 galv.verz. 50 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100140065
Werksnummer:
8000172344
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,092800
Gewicht brutto Kg:
0,092800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,4533*
€ 0,631*
5 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,635*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,5049*
€ 0,6649*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4958*
€ 0,6705*
6 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 0,5274*
€ 0,6974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6705*
€ 0,7979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6531*
€ 0,77719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.