Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 35 DIN 961 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 35 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x1 x 35 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364223
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000100035
EAN/GTIN:
     4043952312452
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 35 10.9 100 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000100035
Werksnummer:
8000177860
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 35
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1272*
€ 0,1931*
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1613*
€ 0,2207*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1789*
€ 0,2389*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1757*
€ 0,2408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.