Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 6 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200060080
EAN/GTIN:
     4043952273166
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 80 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200060080
Werksnummer:
8000174470
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016200
Gewicht brutto Kg:
0,016200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0578*
€ 0,0869*
1 Tag
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0646*
€ 0,0914*
Lager 1955
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0633*
€ 0,0926*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0674*
€ 0,0954*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0751*
€ 0,106*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0633* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.