Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364310
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000140065
EAN/GTIN:
     4043952211854
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 65 10.9 50 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000140065
Werksnummer:
8000169054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,098800
Gewicht brutto Kg:
0,098800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,3346*
€ 0,4748*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,49*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3394*
€ 0,506*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,3657*
€ 0,5065*
6 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,3888*
€ 0,5188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4157*
€ 0,49468
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.