Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 45 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 45 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 12 x 45 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364388
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009152000120045
EAN/GTIN:
     4043952200353
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M12x 45 45 H 100 Stück DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009152000120045
Werksnummer:
8000167889
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1955*
€ 0,2771*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2171*
€ 0,2871*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2133*
€ 0,2895*
6 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,2265*
€ 0,2965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.