Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 45 DIN 961 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 45 DIN 961 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x1,25x 45 DIN 961 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364403
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618100101045
EAN/GTIN:
     4043952314708
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 45 8.8 galv.verz. 100 Stück DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00961.810· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618100101045
Werksnummer:
8000178153
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035700
Gewicht brutto Kg:
0,035700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 45
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1643*
€ 0,2239*
3 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,1793*
€ 0,2393*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1822*
€ 0,2422*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,179*
€ 0,2442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.