Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 30 DIN 961 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 30 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x1 x 30 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364486
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000100030
EAN/GTIN:
     4043952312445
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 30 10.9 200 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000100030
Werksnummer:
8000177859
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029300
Gewicht brutto Kg:
0,029300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 30
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,1415*
€ 0,1982*
5 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
4 Tage
1620
200
€ 4,95*
ab € 0,1631*
€ 0,2131*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1658*
€ 0,2158*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1629*
€ 0,2176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 43,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.