Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 39 DIN 935-1 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 39 DIN 935-1 8
Kronenmutter M 39 DIN 935-1 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364499
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358000390000
EAN/GTIN:
     4043952291764
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M39 8 1 Stück DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 39 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358000390000
Werksnummer:
8000176076
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,8371*
€ 5,2813*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 4,0926*
€ 5,4525*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 4,2528*
€ 5,5628*
5 Tage
100
5
€ 4,90*
ab € 4,1625*
€ 5,6825*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1871*
€ 6,7771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4525*
€ 6,48848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1925*
€ 6,17908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8726*
€ 5,79839
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0926*
€ 4,87019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.