Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 70 DIN 933 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 70 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 5 x 70 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364627
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000050070
EAN/GTIN:
     4043952258392
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 70 8.8 200 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000050070
Werksnummer:
8000173163
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010200
Gewicht brutto Kg:
0,010200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 70
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0399*
€ 0,0592*
5 Tage
2700
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0443*
€ 0,061*
2 Tage
2100
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0447*
€ 0,062*
7 Tage
3000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,047*
€ 0,0647*
Lager 1955
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0474*
€ 0,0675*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0474* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.