Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 24 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kronenmutter M 24 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 24 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364643
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100240000
EAN/GTIN:
     4043952291849
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M24 8 galv.verz. 25 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100240000
Werksnummer:
8000176085
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,114000
Gewicht brutto Kg:
0,114000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
875
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,667*
€ 0,9375*
5 Tage
650
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
1 Tag
490
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7323*
€ 0,9823*
Lager 1955
725
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7118*
€ 0,983*
6 Tage
650
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7454*
€ 1,0054*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9424*
€ 1,12146
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8918*
€ 1,06124
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8718*
€ 1,03744
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 24,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.