Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364725
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100300090
EAN/GTIN:
     4043952251478
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 90 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100300090
Werksnummer:
8000172449
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,685000
Gewicht brutto Kg:
0,685000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 4,064*
€ 5,8543*
Lager 1955
135
5
€ 5,99*
ab € 4,3164*
€ 6,0245*
5 Tage
130
5
€ 4,90*
ab € 4,4075*
€ 6,0575*
1 Tag
91
5
€ 5,59*
ab € 4,5596*
€ 6,2196*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,5474*
€ 7,4874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,0245*
€ 7,16916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8104*
€ 6,91438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5504*
€ 6,60498
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,4764*
€ 6,51692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2064*
€ 6,19562
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3164*
€ 5,13652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,1225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.