Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000160055 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 55 4.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009634000160055 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 55 4.8
009634000160055 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 55 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000160055
EAN/GTIN:
     4043952316887
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 55 4.8 50 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000160055
Werksnummer:
8000178350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087800
Gewicht brutto Kg:
0,087800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,9473*
€ 2,5272*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,115*
€ 2,575*
6 Tage
250
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,1803*
€ 2,6503*
1 Tag
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,1703*
€ 2,6503*
Lager 1955
250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1098*
€ 2,6523*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,6523*
€ 3,15624
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,531*
€ 3,01189
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3698*
€ 2,82006
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,3098*
€ 2,74866
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,1098*
€ 2,51066
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1098* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 132,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.