Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 36 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 36 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 36 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364824
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100360000
EAN/GTIN:
     4043952707166
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M36 8 galv.verz. 1 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100360000
Werksnummer:
8000176087
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,416000
Gewicht brutto Kg:
0,416000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
122
5
€ 4,90*
ab € 2,5125*
€ 3,5025*
5 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 2,3082*
€ 3,5599*
2 Tage
121
1
€ 5,59*
ab € 2,5819*
€ 3,7419*
Lager 1955
172
1
€ 5,99*
ab € 2,5358*
€ 3,7805*
7 Tage
172
1
€ 7,99*
ab € 2,70*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7805*
€ 4,4988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,7231*
€ 4,43049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4958*
€ 4,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4558*
€ 4,1124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3158*
€ 3,9458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1258*
€ 3,7197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5358*
€ 3,0176
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.