Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601100120045
EAN/GTIN:
     4043952311110
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x45 10.9 galv.verz. 100St. DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00960.110· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601100120045
Werksnummer:
8000177637
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055200
Gewicht brutto Kg:
0,055200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x 45
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,245*
€ 0,3397*
5 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,2722*
€ 0,3522*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,2674*
€ 0,3553*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,2842*
€ 0,3742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,28*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6203*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.