Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 24 DIN 937 niedrige Form 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 24 DIN 937 niedrige Form 17 H
Kronenmutter M 24 DIN 937 niedrige Form 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364938
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378000240000
EAN/GTIN:
     4051426643773
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM24 17 H 25 Stück ~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378000240000
Werksnummer:
8000176316
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056840
Gewicht brutto Kg:
0,056840
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 937 m24, din 937, din 937 17h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,4773*
€ 0,6965*
2 Tage
203
25
€ 5,49*
ab € 0,5233*
€ 0,7233*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 0,5316*
€ 0,7316*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 0,5221*
€ 0,7376*
7 Tage
225
25
€ 7,99*
ab € 0,5553*
€ 0,7653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7098*
€ 0,84466
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6421*
€ 0,7641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6221*
€ 0,7403
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.