Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 45 DIN 961 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 45 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x1 x 45 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000100045
EAN/GTIN:
     4043952312476
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 45 10.9 100 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000100045
Werksnummer:
8000177862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036900
Gewicht brutto Kg:
0,036900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 45
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2045*
€ 0,2867*
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,2209*
€ 0,2909*
4 Tage
360
100
€ 4,95*
ab € 0,2235*
€ 0,2935*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,2271*
€ 0,2971*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2231*
€ 0,2996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.