Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x 80 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x 80 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x2 x 80 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364972
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000241080
EAN/GTIN:
     4051426721303
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M24x2x 80 10.9 25 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000241080
Werksnummer:
8000177613
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,381400
Gewicht brutto Kg:
0,381400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x 80
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,3807*
€ 1,8792*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,495*
€ 2,0871*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6615*
€ 2,1615*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,6465*
€ 2,2051*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,0403*
€ 2,6103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2051*
€ 2,62407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0908*
€ 2,48805
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9465*
€ 2,31634
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9065*
€ 2,26874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8465*
€ 2,19734
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6465*
€ 1,95934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,1275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.