Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200040030 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200040030 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 30 A 2
009639200040030 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365205
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200040030
EAN/GTIN:
     4043952322673
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 30 A 2 500 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200040030
Werksnummer:
8000178864
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0334*
6 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0347*
1 Tag
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0258*
€ 0,0351*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0355*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.