Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 22 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 22 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 4 x 22 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200040022
EAN/GTIN:
     4043952272695
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200040022
Werksnummer:
8000174423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 22
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3060
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,033*
€ 0,0482*
4 Tage
2492
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,054*
2 Tage
2310
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0394*
€ 0,0567*
Lager 1955
3300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0387*
€ 0,0575*
8 Tage
3300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0592*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.