Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 50 DIN 961 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 50 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 50 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000200050
EAN/GTIN:
     4043952314388
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M20x1,5x 50 8.8 25 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000200050
Werksnummer:
8000178100
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,178000
Gewicht brutto Kg:
0,178000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 50
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,6446*
€ 0,9342*
2 Tage
495
25
€ 4,95*
ab € 0,7168*
€ 0,9568*
1 Tag
385
25
€ 5,59*
ab € 0,7284*
€ 0,9784*
Lager 1955
550
25
€ 5,99*
ab € 0,7055*
€ 0,9865*
7 Tage
550
25
€ 7,99*
ab € 0,7413*
€ 0,9913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9865*
€ 1,17394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8955*
€ 1,06565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8655*
€ 1,02995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8355*
€ 0,99425
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.