Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 1,2 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 1,2 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 1,2 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365592
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343019012000
EAN/GTIN:
     4043952283677
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter DIN 934 M1,2 6 Automatenstahl 100 Stück DIN 934 6 AU Sechskantmuttern - Abmessung: M 1,2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.301· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343019012000
Werksnummer:
8000175375
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,2
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2609*
€ 0,3566*
6 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
2 Tage
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2901*
€ 0,3701*
Lager 1955
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,282*
€ 0,3703*
7 Tage
600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3028*
€ 0,3928*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.