Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 42 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 42 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 42 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365646
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100420000
EAN/GTIN:
     4043952707180
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M42 8 galv.verz. 1 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100420000
Werksnummer:
8000176089
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
85
5
€ 4,30*
ab € 6,2894*
€ 8,7656*
5 Tage
85
10
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 8,91*
Lager 1955
120
5
€ 5,99*
ab € 6,6943*
€ 9,052*
2 Tage
84
5
€ 5,59*
ab € 7,0379*
€ 9,3479*
3 Tage
9
5
€ 4,95*
ab € 8,5424*
€ 11,2524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,052*
€ 10,77188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5831*
€ 10,21389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2331*
€ 9,79739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,1043*
€ 9,64412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6943*
€ 7,96622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.