Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x 50 DIN 961 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x 50 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 24 x2 x 50 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365675
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000241050
EAN/GTIN:
     4051426721471
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M24x2x 50 10.9 25 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000241050
Werksnummer:
8000177926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,281320
Gewicht brutto Kg:
0,281320
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x 50
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 1,4511*
€ 2,0493*
7 Tage
75
25
€ 7,99*
ab € 1,5909*
€ 2,1309*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 1,6052*
€ 2,1452*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 1,5865*
€ 2,173*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,9633*
€ 2,6033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,173*
€ 2,58587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0097*
€ 2,39154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9197*
€ 2,28444
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8865*
€ 2,24494
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5865*
€ 1,88794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.