Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365690
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200120070
EAN/GTIN:
     4043952238684
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 70 A 2 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200120070
Werksnummer:
8000171348
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074700
Gewicht brutto Kg:
0,074700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 70
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,235*
€ 0,315*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2522*
€ 0,3674*
12 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2754*
€ 0,3835*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2927*
€ 0,3927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.