Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100040006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 6 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634100040006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 6 4.8 galvanisch verzinkt
009634100040006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 6 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365727
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100040006
EAN/GTIN:
     4043952317457
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 6 4.8 galv.verz. 2000 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100040006
Werksnummer:
8000178392
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5021
2000
€ 4,30*
ab € 0,00821*
€ 0,01186*
1 Tag
2800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00917*
€ 0,01249*
Lager 1955
4000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00897*
€ 0,01264*
6 Tage
4000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00957*
€ 0,01303*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00897*
€ 0,01067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 25,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.