Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 18 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 18 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Kronenmutter M 18 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365836
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378050180150
EAN/GTIN:
     4051426643858
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM18x 1,5 17 H Feingew. 50 Stück ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378050180150
Werksnummer:
8000176324
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H m.Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3331*
€ 0,4732*
2 Tage
585
50
€ 4,95*
ab € 0,3647*
€ 0,4947*
1 Tag
455
50
€ 5,59*
ab € 0,3706*
€ 0,5006*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,364*
€ 0,5048*
7 Tage
650
50
€ 7,99*
ab € 0,387*
€ 0,517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.