Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365842
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000120240
EAN/GTIN:
     4043952211762
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 240 10.9 25 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 240 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000120240
Werksnummer:
8000169045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,225000
Gewicht brutto Kg:
0,225000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 240
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8382*
€ 1,1694*
6 Tage
225
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1875*
5 Tage
203
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,918*
€ 1,208*
Lager 1955
225
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9966*
€ 1,2219*
2 Tage
158
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9333*
€ 1,2233*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2219*
€ 1,45406
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,1319*
€ 1,34696
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9966*
€ 1,18595
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9966* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 30,5475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.