Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365889
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400300120
EAN/GTIN:
     4043952279960
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 120 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400300120
Werksnummer:
8000175095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,827000
Gewicht brutto Kg:
0,827000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,377*
€ 11,007*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 35,3205*
€ 43,1675*
Lager 1955
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,471*
€ 45,049*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 45,242*
€ 45,242*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,1985*
€ 46,2965*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,049*
€ 53,60831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,5235*
€ 48,22297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,471*
€ 44,59049
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,4942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.