Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365890
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400300110
EAN/GTIN:
     4043952279953
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 110 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 110* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400300110
Werksnummer:
8000175094
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,779000
Gewicht brutto Kg:
0,779000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,2731*
€ 10,9231*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,6835*
€ 44,432*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,9565*
€ 45,899*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,0405*
€ 45,9005*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 35,4965*
€ 46,6765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,899*
€ 54,61981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,2675*
€ 52,67833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,6165*
€ 48,33364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,9465*
€ 47,53634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,9165*
€ 45,12064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,9565*
€ 40,40824
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,7913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.