Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 20 DIN 937 niedrige Form 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 20 DIN 937 niedrige Form 17 H
Kronenmutter M 20 DIN 937 niedrige Form 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378000200000
EAN/GTIN:
     4051426643759
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM20 17 H 50 Stück ~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378000200000
Werksnummer:
8000176315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 937 m20, din 937, din 937 17h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,3761*
€ 0,5389*
3 Tage
1215
50
€ 4,95*
ab € 0,4119*
€ 0,5519*
2 Tage
945
50
€ 5,59*
ab € 0,4187*
€ 0,5587*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,4112*
€ 0,5634*
8 Tage
1350
50
€ 7,99*
ab € 0,4372*
€ 0,5872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5473*
€ 0,65129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.